Hellermanntyton - Embout de protection SC-PC, Ø nominal 63, NPB, sachet de 1 pièce - 166-30508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 63 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
diamètre nominal en pouces - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306650
Réf. Sonepar
00816630665
Réf. Fournisseur
166-30508
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
63 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur totale:
33.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


