fin de vie

Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 27/12 / 13/6mm - 402-03180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 27/12 / 13/6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660635496

Réf. Sonepar

00816702432

Réf. Fournisseur

402-03180

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12 mm

longueur totale après rétrécissement:

80 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 203-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/12mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/6mm"