fin de vie

Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties , Ø entrée/sortie 13/6.5 / 6.5 /3.5 mm - 403-06180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties  , Ø entrée/sortie 13/6.5 / 6.5 /3.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660635526

Réf. Sonepar

00816702442

Réf. Fournisseur

403-06180

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

46 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.5 mm

Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, angle de 30°C 306-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 13/6.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.5 /3.5 mm"