Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties , Ø entrée/sortie 38.5 /19/ 19/10mm - 403-10180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.5 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635540
Réf. Sonepar
00816702443
Réf. Fournisseur
403-10180
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
38.5 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19 mm
longueur totale après rétrécissement:
135 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
19 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10 mm


