Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscript, on metal, inviolable, 40X40 mm, WH - 556-00834
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 40 mm
hauteur - 0.32 mm
poids - 0.3 g
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659336
Réf. Sonepar
00816665933
Réf. Fournisseur
556-00834
Marque
Hellermanntyton
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
40 mm
hauteur:
0.32 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


