Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscript, on metal, inviolable diam.31 mm, YE - 556-00822
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
hauteur - 0.32 mm
diamètre - 31 mm
poids - 0.3 g
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659213
Réf. Sonepar
00816665921
Réf. Fournisseur
556-00822
Marque
Hellermanntyton
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
0.32 mm
diamètre:
31 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
jaune
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


