Non retournable

Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscript, on metal, inviolable diam.40 mm, WH - 556-00826

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • hauteur - 0.32 mm

  • diamètre - 40 mm

  • poids - 0.579 g

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659251

Réf. Sonepar

00816665925

Réf. Fournisseur

556-00826

Marque

Hellermanntyton

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

0.32 mm

diamètre:

40 mm

poids:

0.579 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquette adhésive RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, compatible surface en métal, inviolable, impression thermique possible, diamètre 40mm, blanche, vendu par 2000pcs

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton