Non retournable

Hellermanntyton - Etiq. RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, inviolable, diam.31 mm, blanc - 556-00819

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • hauteur - 0.21 mm

  • diamètre - 31 mm

  • poids - 0.3 g

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 3500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659183

Réf. Sonepar

00816665918

Réf. Fournisseur

556-00819

Marque

Hellermanntyton

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

0.21 mm

diamètre:

31 mm

poids:

0.3 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquette adhésive RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, inviolable, impression thermique possible, diamètre 31 mm, blanche, ISO/IEC 15693, vendu par 3500pcs

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton