Hellermanntyton - Etiquette au format drapeau, Polypropylène, gamme P-Flag, blanc, taille 20X50mm - 596-00159
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 2...5 mm
diamètre du câble - 2...5 mm
longueur - 31 mm
largeur - 20 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026777993
Réf. Sonepar
00816677799
Réf. Fournisseur
596-00159
Marque
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
2...5 mm
diamètre du câble:
2...5 mm
longueur:
31 mm
largeur:
20 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


