Non retournable

Hellermanntyton - Etiquette au format drapeau, Polypropylène, gamme P-Flag, blanc, taille 30X40mm - 596-00161

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquette au format drapeau, Polypropylène, gamme P-Flag, blanc, taille 30X40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2...5 mm

  • diamètre du câble - 2...5 mm

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026778013

Réf. Sonepar

00816677801

Réf. Fournisseur

596-00161

Marque

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2...5 mm

diamètre du câble:

2...5 mm

longueur:

20 mm

largeur:

30 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquette format drapeau en Polypropylène pour fils et câbles, gamme P-Flag-Helatag 934, (TAG30-40T1FL), blanche, taille 30X40mm, conditionnement de 1000pcs sur un rouleau. Etiquettes imprimables avec des imprimantes à transfert thermique.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton