Non retournable

Hellermanntyton - Etiquette épaisse NPLH31X38BK, transfert thermique, noir, taille 30,4 x 38,1 mm - 596-00407

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - noir

  • longueur - 38.1 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026322452

Réf. Sonepar

00816632245

Réf. Fournisseur

596-00407

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

noir

longueur:

38.1 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

30.5 mm

hauteur:

38.1 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester noir, dimensions 30,4 x 38,1 mm, conditionnement par rouleau de 500

Les Atouts de l'article:

L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton