Hellermanntyton - Etiquette épaisse NPLH31X38RD, transfert thermique, rouge, taille 30,4 x 38,1mm - 596-00406
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 38.1 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026322445
Réf. Sonepar
00816632244
Réf. Fournisseur
596-00406
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
38.1 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
30.5 mm
hauteur:
38.1 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


