Hellermanntyton - Etiquette RFID HF (Haute fréquence), réinscriptible, diamètre 40 mm, blanc - 556-00823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - autre
hauteur - 0.21 mm
diamètre - 40 mm
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026659220
Réf. Sonepar
00816665922
Réf. Fournisseur
556-00823
Marque
Hellermanntyton
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
0.21 mm
diamètre:
40 mm
poids:
0.3 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


