Non retournable

Hellermanntyton - Etiquette RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, 100X50mm, WH - 556-00843

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 860...960 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-6C

  • matériau du boîtier/corps - papier

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 0.24 mm

Conditionnement

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659855

Réf. Sonepar

00816665985

Réf. Fournisseur

556-00843

Marque

Hellermanntyton

fréquence:

860...960 MHz

protocole radio:

ISO 18000-6C

matériau du boîtier/corps:

papier

largeur:

50 mm

hauteur:

0.24 mm

poids:

0.3 g

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquette adhésive RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, impression thermique possible, dimension 100X50 mm, blanche, ISO 18000-6C, EPC Gen 2, vendu par 2500pcs

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton