Non retournable

Hellermanntyton - Etiquette RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, 250X33mm, blanc - 556-00846

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquette RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, 250X33mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 860...960 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-6C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 33 mm

  • hauteur - 0.07 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026659435

Réf. Sonepar

00816665943

Réf. Fournisseur

556-00846

Marque

Hellermanntyton

fréquence:

860...960 MHz

protocole radio:

ISO 18000-6C

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

33 mm

hauteur:

0.07 mm

poids:

0.3 g

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquette adhésive RFID UHF (Ultra Haute fréquence), réinscriptible, impression thermique possible, dimension 250X33 mm, blanche, ISO 18000-6C, EPC Gen 2, vendu par 500pcs

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton