Non retournable

Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 36.50 X 88.9 mm - 596-64120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 36.50 X 88.9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 36.5 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026296548

Réf. Sonepar

00816629654

Réf. Fournisseur

596-64120

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

36.5 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

88.9 mm

hauteur:

36.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquettes transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 88.9 mm, hauteur 36,5 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argent mat, sont recommandées pour identifier et sécuriser des installations électriques ou des montages électroniques. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boitiers, ou des plaques séries.Dépot d'un marquage indélébile si l'étiquette est enlevéeIdentifier tous vos produits en toute sécurité et sans ambigüitéImpression de textes, graphiques et codes barres selon votre besoinConception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton