Hellermanntyton - Etiquettes anti-falsification en polyester, argent, de taille 74 X 101.6 mm - 596-97120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 74 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295220
Réf. Sonepar
00816629522
Réf. Fournisseur
596-97120
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
74 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
101.6 mm
hauteur:
74 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argent mat, sont recommandées pour identifier et sécuriser des installations électriques ou des montages électroniques. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boitiers, ou des plaques séries.Dépot d'un marquage indélébile si l'étiquette est enlevéeIdentifier tous vos produits en toute sécurité et sans ambigüitéImpression de textes, graphiques et codes barres selon votre besoinConception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


