Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, A4, impression matricielle, blanc, pour Ø 5,5 à 12,1 - 595-09101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 6.1...12.1 mm

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.15 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026236902

Réf. Sonepar

00816703050

Réf. Fournisseur

595-09101

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

6.1...12.1 mm

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.15 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

multicolore

transparent:

Non

Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 25.4 mm, toron mini 5,5 mm, toron maxi 12,1 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes à recouvrement Helatag 101 sont utilisées dans différentes industries comme dans l'automobile pour l'identification des fils ou tuyaux, mais également pour les câbles des panneaux électriques.Imprimer des étiquettes de qualité industrielle à l'aide d'imprimantes matricielles standardPour de faibles ou moyens volumes d'impressionMarqueurs de fils et câbles auto-protégés pour l'industrie automobile et d'autres industriesConception de modèles d'étiquettes simples et efficaces avec notre logiciel TagPrint ProBoite de protection transparente qui garantie la meilleure protection possible pour vos étiquettes.