Non retournable

Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, impression laser, blanc, pour Ø 11.1 à 22.3 - 594-11040

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 11.1...22.3 mm

  • diamètre du câble - 11.1...22.3 mm

  • longueur - 95.3 mm

  • largeur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294476

Réf. Sonepar

00816629447

Réf. Fournisseur

594-11040

Marque

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

11.1...22.3 mm

diamètre du câble:

11.1...22.3 mm

longueur:

95.3 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquettes auto protégées format A4, Polyester, Transparent/Blanc, largeur 25.4 mm, toron mini 11.1 mm, toron maxi 22.3 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Le matériau utilisé pour cette étiquette d'identification de fils et de câble garantit, qu'une fois appliquée sur son support, celle-ci reste en place sans risque de décollement. Les bords arrondis leur confèrent une meilleure adhérence que les étiquettes classiques à bords carrés. Le texte est imprimé dans la zone blanche. Cette zone est ensuite positionnée sur le fil puis le film transparent vient recouvrir le texte, ce qui confère une excellente protection contre l'abrasion, la poussière et les débris.Le logiciel TagPrint Pro est livré avec tous nos formats d'étiquettes pré-chargées. La conception des étiquettes est simple, il suffit de choisir les images intégrées ou de télécharger les vôtres, et d'y ajouter des données provenant d'un ERP ou de programmes de bureautique standard tels qu'Excel. Les codes barres sont créés en quelques clics.Etiquettes auto-protégées de haute qualitéAdaptées pour l'identification des fils et câblesLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasionLes bords arrondis garantissent une meilleure adhésionConception de modèles d'étiquettes facilitée avec notre logiciel TagPrint ProModèles d'étiquettes disponibles sur notre site au format Word www.HellermannTyton.frLivrées en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton