Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, transfert thermique, blanc, pour Ø3.5 à 7.6 - 596-00007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du câble - 1.5...7.37 mm
longueur - 36.3 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
transparent - Non
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026667898
Réf. Sonepar
00816044739
Réf. Fournisseur
596-00007
Marque
Hellermanntyton
diamètre du câble:
1.5...7.37 mm
longueur:
36.3 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
transparent:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc, largeur 25.4 mm, toron mini 3.5 mm, toron maxi 7.6 mm, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


