Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégées imprimables transfert thermique, dimensions 32X230mm - 596-01903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 30.24...56.02 mm
largeur - 32 mm
couleur - multicolore
crantage - sans
Conditionnement
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026622637
Réf. Sonepar
00816662263
Réf. Fournisseur
596-01903
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
30.24...56.02 mm
largeur:
32 mm
couleur:
multicolore
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes auto-protégées sont idéales pour le marquage de tuyaux et de conduites dans des environnements difficiles tels que la zone hydraulique. Les Helatag 1232 se composent d'une zone imprimable blanche et d'un film transparent pour protéger le texte imprimé contre l'humidité, la saleté, les débris et l'abrasion mécanique.Étiquettes auto-protégées de haute qualité en polyesterConvient pour le marquage des fils et câbles dans des environnements difficilesMatériau flexible mais également résistant aux déchirures et aux chocsExcellente résistance à l'alcool, à l'essence, aux agents de nettoyage et aux huiles hydrauliquesTrès résistant aux températures et aux UVLes perforations permettent de réduire la taille du film protecteur pour les petits diamètres extérieursLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueLes bords arrondis garantissent une meilleure adhésion.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


