Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, blanc, de taille 10,1X10.1 - 594-81101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - blanc
longueur - 10.16 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026294544
Réf. Sonepar
00816629454
Réf. Fournisseur
594-81101
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
blanc
longueur:
10.16 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
10.16 mm
hauteur:
10.16 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Etiquettes format A4, Polyester, Blanc, largeur 10.16 mm, conditionnement par 10000
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1101, de couleur blanche, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition, tels que les codes barres et les logos, pour de la petite et de la moyenne série. Les étiquettes sont livrées en boîte afin de les protéger de la poussière. Tous les formats d'étiquettes sont disponibles dans la bibliothèque de notre logiciel d'édition et de mise en page des étiquettes TagPrint pro.Etiquettes blanches adaptées au marquage des composantsAdaptées pour les surfaces planes et lissesTextes, codes barres et graphiques, nets et clairsModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite re-fermable permettant de ranger les étiquettes en toute sécurité et à l'abris de la poussièreConception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes Helatag 1101, de couleur blanche, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition, tels que les codes barres et les logos, pour de la petite et de la moyenne série. Les étiquettes sont livrées en boîte afin de les protéger de la poussière. Tous les formats d'étiquettes sont disponibles dans la bibliothèque de notre logiciel d'édition et de mise en page des étiquettes TagPrint pro.Etiquettes blanches adaptées au marquage des composantsAdaptées pour les surfaces planes et lissesTextes, codes barres et graphiques, nets et clairsModèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.frBoite re-fermable permettant de ranger les étiquettes en toute sécurité et à l'abris de la poussièreConception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


