Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, blanc, de taille 12,7X25.4 - 594-91101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294551

Réf. Sonepar

00816629455

Réf. Fournisseur

594-91101

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

blanc

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

25.4 mm

hauteur:

12.7 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquettes format A4, Polyester, Blanc, largeur 25.4 mm, conditionnement par 5000

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes blanches disponibles dans différentes tailles sont idéales pour l'identification d'immobilisations industrielles. Ces étiquettes sont facilement imprimables avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur blanche adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton