Non retournable

Hellermanntyton - Etiquettes en polyester, format A4, impression laser, jaune, de taille 9X17 - 594-51102

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - jaune

  • longueur - 9 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026294490

Réf. Sonepar

00816629449

Réf. Fournisseur

594-51102

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

jaune

longueur:

9 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

17 mm

hauteur:

9 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquettes format A4, Polyester, Jaune, largeur 17.0 mm, conditionnement par 10000

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes Helatag 1102, de couleur jaune, existent en différentes tailles et sont idéales pour l'identification des immobilisations industrielles.Ces étiquettes peuvent être facilement imprimées avec des imprimantes laser de bureau. Tous les modèles d'étiquettes sont déjà enregistrés dans le logiciel Tagprint Pro d'Hellermanntyton, ce qui facilite leur mise en page, y compris pour les codes-barres ou les logos, même avec des imprimantes de bureau.Couleur jaune adaptée au marquage des composants électriquesUtilisation sur des surfaces planes et rugueusesImpression claire, nette et précise des codes barres, graphiques et textesConception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint ProModèles PDF ou Word disponibles sur www.HellermannTyton.frBoite de rangement pratique pour une meilleure conservation

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton