Hellermanntyton - Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, taille 12,5x27 mm,argenté - 596-00576
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 12.5 mm
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026454726
Réf. Sonepar
00816645472
Réf. Fournisseur
596-00576
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
12.5 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm
pays de fabrication:
DANEMARK
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes adhésives permanentes Helatag 1221, de couleur argenté, pour coffrets et armoires électriques, sont faites à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer les traditionnelles plaques en plastique gravées. La couleur brillante argentée est parfaitement adaptée aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de l'équipement en générale.Système économique permettant de remplacer les plaques en plastique gravéesAdhésif haute performance et support en mousse compressée assurant une adhérence optimale sur des surfaces inégalesLes bords arrondis assurent une meilleure durabilité de l’adhésion sur le long terme Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très netImprimer sur site pour ne pas commander hors siteTailles spéciales et autres couleurs disponibles sur demandePour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


