Non retournable

Hellermanntyton - Etiquettes marquage manuel, jaune, de dimensions 20X30 - 597-12627

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - jaune

  • longueur - 20 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026176345

Réf. Sonepar

00816617634

Réf. Fournisseur

597-12627

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

jaune

longueur:

20 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquettes, Tissu, Jaune, largeur 30.0 mm, conditionnement par 2100

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes pour marquage manuel, en coton tissé jaune, sont prévues pour une identification rapide des composants électriques, des disjoncteurs et d'autres équipements. L'adhésif synthétique facilite leur retrait ou leur repositionnement. Nous vous recommandons d'utiliser le stylo T82, doté d'une encre à séchage rapide et résistant aux UVs pour écrire sur ces étiquettes.Etiquettes adhésives en coton tissé, de couleur jauneFormat A4Etiquette facilement repositionnable selon vos besoinsAucun résidu de colle après retraitDisponible avec ou sans bordure noireConvient également pour les surfaces difficilesUtilisez notre marqueur indélébile T82 pour un marquage durable

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton