Hellermanntyton - Etiquettes non adhésive pour porte-étiquette HCR, format A4, Jaune/blanc, 12X35 - 526-01714
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 12 mm
largeur - 35 mm
couleur - multicolore
crantage - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026165646
Réf. Sonepar
00816616564
Réf. Fournisseur
526-01714
Marque
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
longueur:
12 mm
largeur:
35 mm
couleur:
multicolore
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
à enficher
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes HFX peuvent être imprimées avec une imprimante laser ou identifiées manuellement avec notre marqueur indélébile. Toutes les étiquettes HFX-P sont disponibles en deux couleurs (jaune sur le recto et blanc sur le verso). D’autres couleurs sont disponibles sur demande.Etiquettes pour imprimante laser, non adhésives, pour supports Helafix (HC et HCR)Toutes les feuilles sont bicolores (recto jaune, verso blanc)Format A4Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint ProIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile T82SDes modèles sont disponibles sur notre site internet sous le format word: www.HellermannTyton.fr
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


