Hellermanntyton - Etiquettes non adhésive pour porte-étiquette HCR, format A4, Jaune/blanc 6X17,5 - 526-00003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • couleur - multicolore

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

  • avec zone de texte - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026668581

Réf. Sonepar

00816000261

Réf. Fournisseur

526-00003

Marque

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

pays de fabrication:

SUEDE

Etiquettes non adhésives format A4, Polyester, Jaune/Blanc

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes HFX peuvent être imprimées avec une imprimante laser ou identifiées manuellement avec notre marqueur indélébile. Toutes les étiquettes HFX-P sont disponibles en deux couleurs (jaune sur le recto et blanc sur le verso). D’autres couleurs sont disponibles sur demande.Etiquettes pour imprimante laser, non adhésives, pour supports Helafix (HC et HCR)Toutes les feuilles sont bicolores (recto jaune, verso blanc)Format A4Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint ProIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile T82SDes modèles sont disponibles sur notre site internet sous le format word: www.HellermannTyton.fr

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton