Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 12.70 X 25.4 mm - 596-12045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295640
Réf. Sonepar
00816629564
Réf. Fournisseur
596-12045
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
25.4 mm
hauteur:
12.7 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


