Non retournable

Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 22.86 X 50.8 mm - 596-12077

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 22.86 X 50.8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 22.86 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295336

Réf. Sonepar

00816629533

Réf. Fournisseur

596-12077

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

22.86 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

50.8 mm

hauteur:

22.86 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 50.8 mm, hauteur 22,86 mm, conditionnement par 2000

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton