Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 22.8 X 50.8 mm - 596-71206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 22.86 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295350
Réf. Sonepar
00816629535
Réf. Fournisseur
596-71206
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
22.86 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
50.8 mm
hauteur:
22.86 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)Application sur des surfaces planesPolyester résistant aux produits chimiquesIdentification permanente qui résiste au tempsImpression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


