Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en vinyle, blanche, de dimensions 10.00X52 - 596-12262
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 10 mm
transparent - Non
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026523330
Réf. Sonepar
00816652333
Réf. Fournisseur
596-12262
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
10 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
10 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes sont particulièrement adaptées aux zones de marquage des colliers IT, plaquettes IMP et à la gamme Q-Tag. L'étiquette se fixe à la surface du collier ou de la zone de marquage, même sur des surfaces bombées.L'utilisation de la gamme d'imprimantes thermiques et rubans HellermannTyton vous garantie une impression optimum de vos étiquettes. L'utilisation de chiffres, graphiques et code-barres est un atout pour parfaire votre identification. Cette solution permet une impression professionnelle de vos tuyaux, câbles, faisceaux et autres matériels.A utiliser en combinaison avec nos colliers IT, nos plaquettes Q-tags, ou nos des plaquettes IT/IMPBonne adhésion sur les surfaces bombéesExcellentes performances d'impression et durabilité dans le tempsLes étiquettes blanches assurent un excellent contraste
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


