Hellermanntyton - Etiquettes WS1-B triangulaire SYMBOLE DANGER "Attention" , blanc - 597-61211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - jaune
qualité du matériau - vinyl
sans halogène - Non
épaisseur - 0.08 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026178820
Réf. Sonepar
00816617882
Réf. Fournisseur
597-61211
Marque
Hellermanntyton
matériau:
plastique
couleur:
jaune
qualité du matériau:
vinyl
sans halogène:
Non
épaisseur:
0.08 mm
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Les signes d'alertes qui correspondent à des éxigences règlementaires strictes pour les zones dangereuses.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


