Non retournable

Hellermanntyton - Evo Cut - Outil de coupe pour collier de serrage en plastique - 110-05005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du collier - plastique

  • largeur de collier - 1.8...7.8 mm

  • tension de serrage - manuel

  • matériau de l'outil - plastique

  • propriété - coupure manuelle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026642222

Réf. Sonepar

00816664222

Réf. Fournisseur

110-05005

Marque

Hellermanntyton

matériau du collier:

plastique

largeur de collier:

1.8...7.8 mm

tension de serrage:

manuel

matériau de l'outil:

plastique

propriété:

coupure manuelle

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Evo Cut - Outil de coupe pour collier de serrage en plastique de largeur 2,3 mm à 7,8 mm maxi. Livré avec 3 têtes de coupe interchangeables. Préserve l'isolant des câbles lors de la coupe.

Les Atouts de l'article:

L'outil EVO cut est un outil de coupe pour les colliers en plastique. Il permet de couper les colliers tout en préservant les câbles et les fils d'une éventuelle incision qui pourrait avoir lieu lors de la coupe. L'outil EVO cut fonctionne aussi bien pour les faisceaux souples que pour les faisceaux rigides. Son utilisation est recommandée dans de nombreuses applications pour lesquelles la sécurité et l'intégrité des fils sont importantes.L'outil de coupe est constitué d'un corps en plastique léger et d'une poignée ergonomique et antidérapante pour une prise en main confortable.L'outil comprend trois têtes interchangeables différentes, qui sont faciles à changer en fonction de la largeur et de l'épaisseur du collier.Outil de coupe pour colliers de serrage et lanières en plastiqueProtège l'isolant du câble pour éviter qu'il ne soit endommagé Corps en plastique léger avec poignée ergonomiqueLe collier peut être coupé à n'importe quelle endroit de la bandeComprend trois têtes interchangeables différentes en fonction de la largeur des colliers de serrage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton