Hellermanntyton - EVO - Outil de calibration CALTOOL pour les outils de pose manuels EVO7 et EVO9 - 110-70089
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du collier - plastique
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - plastique
propriété - coupure manuelle
spécifié MIL - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026440545
Réf. Sonepar
00816644054
Réf. Fournisseur
110-70089
Marque
Hellermanntyton
matériau du collier:
plastique
tension de serrage:
ajustable
matériau de l'outil:
plastique
propriété:
coupure manuelle
spécifié MIL:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Applications d'assemblage de câbles dans de nombreux secteurs, par exemple : AUTOMOBILETÉLÉCOMMUNICATIONSMILITAIRE/AÉROSPATIALEORDINATEURS/PÉRIPHÉRIQUESÉQUIPEMENT INDUSTRIELÉLECTRONIQUE GRAND PUBLICÉLECTRONIQUE DES TRANSPORTSÉLECTRONIQUE MÉDICALEINSTRUMENTATIONÉQUIPEMENT COMMERCIAL/DE BUREAUOutil dynamométrique permettant de serrer puis de couper en automatiqueCorps en polyester renforcé en fibres de verre, léger et résistantExcellente ergonomie grâce à une poignée anti-dérapanteUtilisation rapide et précise en un minimum d'effort (technologie TLC)Réglage aisé et pratique de la tension de serrageExtrémité longue et mince pour utilisations dans des zones étroitesExiste en 2 versions : Course standard de 90mm (EVO7) et course réduite de 80mm (EVO7SP)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


