Hellermanntyton - Ficelle Frettage Nomex avec imprégnation caoutchouc Naturel - 174-00052

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ficelle Frettage Nomex avec imprégnation caoutchouc Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de bande - 500000 mm

  • couleur - multicolore

  • sans halogène - Non

  • modèle - ruban sans fin

  • résistance min. à la traction - 111 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026408903

Réf. Sonepar

00816640890

Réf. Fournisseur

174-00052

Marque

Hellermanntyton

longueur de bande:

500000 mm

couleur:

multicolore

sans halogène:

Non

modèle:

ruban sans fin

résistance min. à la traction:

111 N

température de fonctionnement:

-55...260 °C

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Ficelle de frettage plate avec imprégnation caoutchouc élastomère synthétique LTHT5C4NA MIL Type V-4-C, Nomex, Naturel, conditionnement par 500 mètres

Les Atouts de l'article:

Spécification de pointe dans l'industrie aéronautiqueLarge gamme d'applications, de matériaux, de températures de fonctionnement, de dimensions, de résistance à la traction ainsi que de formes