Hellermanntyton - Ficelle Frettage NSA8420-8 PET avec imprégnation chlorure de vinyle Noir - 174-00024

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ficelle Frettage NSA8420-8 PET avec imprégnation chlorure de vinyle Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 1.52 mm

  • longueur de bande - 500000 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026437439

Réf. Sonepar

00816000063

Réf. Fournisseur

174-00024

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

1.52 mm

longueur de bande:

500000 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

épaisseur de bande:

0.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

113 N

température de fonctionnement:

-67...177 °C

température de montage:

-67...177 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Ficelle de frettage plate avec imprégnation vinyl LTHT2E4BK NSA8420-8 / MIL Type II-4-E, Polyester, Noir, conditionnement par 500 mètres

Les Atouts de l'article:

Forte résistance à la tractionL'enduction PVC fournit une bonne résistance à l'abrasion