Hellermanntyton - Ficelle Frettage PA66 avec imprégnation cire Noir - 174-00228

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ficelle Frettage PA66 avec imprégnation cire Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de bande - 100000 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • modèle - ruban sans fin

  • résistance min. à la traction - 223 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026668086

Réf. Sonepar

00816000070

Réf. Fournisseur

174-00228

Marque

Hellermanntyton

longueur de bande:

100000 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

modèle:

ruban sans fin

résistance min. à la traction:

223 N

température de fonctionnement:

-55...121 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

fluorescent:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Ficelle de frettage plate avec imprégnation cire microcristalline fongicide LTHT1B3BK NSA8420-3 / MIL Type I-3-B, Polyamide 6.6, Noir, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Forte résistance à la tractionEnduction avec un fongicide