Hellermanntyton - Ficelle Frettage PA66 avec imprégnation cire Noir - 174-00249
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.28 mm
longueur de bande - 500000 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
modèle - ruban sans fin
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026668512
Réf. Sonepar
00816000078
Réf. Fournisseur
174-00249
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.28 mm
longueur de bande:
500000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
modèle:
ruban sans fin
résistance min. à la traction:
226 N
température de fonctionnement:
-55...121 °C
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
fluorescent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Forte résistance à la tractionEnduction avec un fongicide


