Hellermanntyton - Ficelle Frettage PA66 sans imprégnation Naturel - 174-00227

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ficelle Frettage PA66 sans imprégnation Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de bande - 200000 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • résistance min. à la traction - 1250 N

  • température de fonctionnement - -55...121 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026272061

Réf. Sonepar

00816627206

Réf. Fournisseur

174-00227

Marque

Hellermanntyton

longueur de bande:

200000 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

résistance min. à la traction:

1250 N

température de fonctionnement:

-55...121 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Ficelle de frettage ronde sans imprégnation LCHT1A25NA NSA8420-0, Polyamide 6.6, Naturel, conditionnement par 200 mètres

Les Atouts de l'article:

Corde de frettage pour applications générales avec une bonne résistance à la traction