Hellermanntyton - Ficelle Frettage PET avec cire Naturel - 174-00017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de bande - 500000 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - autre
modèle - ruban sans fin
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026275376
Réf. Sonepar
00816627537
Réf. Fournisseur
174-00017
Marque
Hellermanntyton
longueur de bande:
500000 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
111 N
température de fonctionnement:
-67...177 °C
température de montage:
-67...177 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Forte résistance à la tractionL'enduction PVC fournit une bonne résistance à l'abrasion


