Hellermanntyton - Frette spiralée en Polypropylène Noire pour l'industrie Diamètre 25mm - 162-20250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 25...29 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026124117
Réf. Sonepar
00816612411
Réf. Fournisseur
162-20250
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
25...29 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-30...100 °C
température de fonctionnement à court terme:
100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
2 mm
largeur d'hélice:
19 mm
pays de fabrication:
DANEMARK
Les Atouts de l'article:
La frette spiralée SPF est particulièrement adaptée aux utilisations dans des domaines où une forte résistance à l'abrasion et de gros diamètres de câbles sont requis, dans comme l'industrie pétrochimique ou la construction d'usines.Forte épaisseur et très robusteExcellente protection à tout stress mécaniqueTrès haute résistance à l'abrasionTrès bonne résistance aux huilesDisponible jusqu'à un diamètre intérieur de 50 mmIdéal pour des faisceaux de câbles larges
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


