🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Frette spiralée PA6 Couleur naturelle Diamètre 4 mm - 161-42100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660549038

Réf. Sonepar

00816054903

Réf. Fournisseur

161-42100

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...95 °C

température de fonctionnement à court terme:

130 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.6 mm

largeur d'hélice:

7.8 mm

Frette spiralée en Polyamide 6, Naturel, toron mini 5.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

Les frettes spiralées SBPA sont principalement utilisées dans l'industrie automobile et les ateliers de câblage.Organise et protège les câbles et les gainesTrès bonne protection contre l'abrasion Idéal pour du rétro-fitting Dérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton