Non retournable

Hellermanntyton - Frette spiralée pas étroit en Polypropylène Noire pour charges lourdes Diam.15mm - 162-30100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 15 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 15...20 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660175961

Réf. Sonepar

00816017596

Réf. Fournisseur

162-30100

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

15 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

15...20 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-30...100 °C

température de fonctionnement à court terme:

99 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

largeur d'hélice:

5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Frette spiralée à pas étroit haute résistance mécanique, Polypropylène, Noire, toron mini 15.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton