Hellermanntyton - Frette spiralée pas étroit en Polypropylène Noire pour charges lourdes Diam.20mm - 162-30200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20...25 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5022660175978
Réf. Sonepar
00816017597
Réf. Fournisseur
162-30200
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
20...25 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-30...100 °C
température de fonctionnement à court terme:
100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
largeur d'hélice:
5.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


