Non retournable

Hellermanntyton - Frette spiralée pas large en Polypropylène Noire pour charges lourdes Diam.10mm - 162-31000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10...13 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660175879

Réf. Sonepar

00816017587

Réf. Fournisseur

162-31000

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10...13 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-30...100 °C

température de fonctionnement à court terme:

100 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

largeur d'hélice:

10 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Frette spiralée à pas large haute résistance mécanique, Polypropylène, Noire, toron mini 10.0 mm, toron maxi 13.0 mm, conditionnement par 1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton