Non retournable

Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur naturelle Diamètre 9 mm - 161-41203

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10...100 mm

Conditionnement

  • 5 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660548888

Réf. Sonepar

00816054888

Réf. Fournisseur

161-41203

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10...100 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...80 °C

température de fonctionnement à court terme:

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.4 mm

largeur d'hélice:

12.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Frette spiralée en Polyéthylène, Naturel, toron mini 10.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 5 mètres

Les Atouts de l'article:

Les frettes spiralées SBPE sont destinées à des applications électriques dans l'industrie de manière générale mais aussi pour la fabrication d'armoires ou de coffrets électriques et le câblage en usines. La frette spiralée SBPE est également disponible en sachets, en longueur de 5 mètres. Organise et protège les câbles et gainesParfaite pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible à n'importe quel pointLarge gamme de diamètres et de couleurs

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton