Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur noire Diamètre 9 mm - 161-41201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 9 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...100 mm
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5022660548864
Réf. Sonepar
00816054886
Réf. Fournisseur
161-41201
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
9 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
10...100 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...80 °C
température de fonctionnement à court terme:
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.4 mm
largeur d'hélice:
12.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les frettes spiralées SBPE sont destinées à des applications électriques dans l'industrie de manière générale mais aussi pour la fabrication d'armoires ou de coffrets électriques et le câblage en usines. La frette spiralée SBPE est également disponible en sachets, en longueur de 5 mètres. Organise et protège les câbles et gainesParfaite pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible à n'importe quel pointLarge gamme de diamètres et de couleurs
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


