Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Frette Spiralée PE Retardateur de Flamme Couleur blancheDiamètre 16 mm - 161-43300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 20...150 mm

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660549007

Réf. Sonepar

00816054900

Réf. Fournisseur

161-43300

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

blanc

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

20...150 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène ignifuge

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...80 °C

température de fonctionnement à court terme:

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.6 mm

largeur d'hélice:

16 mm

Frette spiralée en Polyéthylène avec retardateur de flamme, Blanc, toron mini 20.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

La frette spiralée SBPEFR avec retardateur de flamme est recommandée dans tous les secteurs où une protection au feu est requise.Cette frette est principalement utilisée dans l’industrie automobile et dans le domaine électrique.Organise et protège les câbles et les gainesAuto-extinguible selon l'UL94 V2Idéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles et de couleurs disponible

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton