Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 16, GS/PVC, noir, rouleau 10 mètres - 166-31911
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.6 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 45 mm
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026319902
Réf. Sonepar
00816631990
Réf. Fournisseur
166-31911
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.6 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
45 mm
diamètre nominal:
16 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
0.31 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


